simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN 1 mm

Prekės Nr.: 270577 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas A53KCBN8
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 1 mm
Darbinės dalies ilgis 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Vidinis aušinimas ne
Spindulys R 0,1 mm
f 0,45 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,05 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270577 1
EAN / GTIN 2050002065864
Gamintojo numeris A04.1804.06.10.10YUR CBN8

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <67 HRC
H
90
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8