{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kai rifliavimo profilis | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Koto plotis | 16 mm | |
Koto aukštis | 16 mm | |
kai rifliavimo ⌀ d1 | 10 mm; 15 mm | |
kai rifliavimo plotis b | 4 mm | |
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 | 4 mm | |
Darbinės ribos | 3 mm - 50 mm | |
Produkto rūšis | Rifliavimo įrankiai |
Produkto numeris | 290001 16 | |
EAN / GTIN | 4030741659683 | |
Gamintojo numeris | 31002711 |