{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per il profilo zigrinato | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Codolo larghezza | 16 mm | |
Codolo altezza | 16 mm | |
Per ⌀ godrone d1 | 10 mm; 15 mm | |
Per larghezza godrone b | 4 mm | |
Per ⌀ foro godrone d2 | 4 mm | |
Campo di impiego | 3 mm - 50 mm | |
Tipo di prodotto | Utensile portagodroni |
Codice articolo | 290001 16 | |
EAN / GTIN | 4030741659683 | |
Codice del produttore | 31002711 |