MINCUT ištekinimo peilis 10/8 mm

Prekės Nr.: 270420 10/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija MINCUT
Koto ⌀ Ds 10 mm
Plokštelės dydis 8 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis L3 7,4 mm
Funkcinis plotis f1 1,4 mm
Bendras ilgis L 102,5 mm
Aušinimo ⌀ d5 5 mm
radialinis plotis f2 4,5 mm
Galvos ilgis l2 12,5 mm
Spindulys R 3,8 mm
Gamintojo pavadinimas MIFHR 10C-8
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270420 10/8
EAN / GTIN 7291075262384
Gamintojo numeris 2801522

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir griovelių tekinimui, esant 8 mm–17 mm skersmens diapazonui.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 270422270429.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės
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
    Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį