{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | MINCUT | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Plokštelės dydis | 10 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 11,2 mm | |
Funkcinis plotis f1 | 2,4 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Aušinimo ⌀ d5 | 6 mm | |
radialinis plotis f2 | 5,5 mm | |
Galvos ilgis l2 | 17,2 mm | |
Spindulys R | 4,6 mm | |
Gamintojo pavadinimas | MIFHR 12C-10 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 270420 12/10 | |
EAN / GTIN | 7291075262407 | |
Gamintojo numeris | 2801704 |