Nupjovimo plokštelė neutral. 1,5 mm

Prekės Nr.: 273298 1,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,24 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kampo spindulys 0,15 mm
Kietlydinys HU9310
Danga be dangos
Ašmenys HM
Pastūma f 0,04 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273298 1,5
EAN / GTIN 4062406099367

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
380
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
360
Al >10 % Si
N
280
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Atpjovimo peiliams Nr. 273551273558.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai