MINCUT MIFR pjovimo įdėklai neutral. 1,5/8 mm

Prekės Nr.: 270426 1,5/8
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys IC908
Plokštelės dydis ⌀ d 8 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 5,5 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,2 mm
WF 2,6 mm
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 17,7 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 11,5 mm
Ašinio griovelio pastūma f 0,02 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
Plokštelių tekinimo pastūma f 0,02 mm/aps. - 0,06 mm/aps.
Serija MINCUT
Gamintojo pavadinimas MIFR 8-1.50-0.20 IC908
Produkto rūšis Mini keičiamos pjovimo plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270426 1,5/8
EAN / GTIN 7291075262513
Gamintojo numeris 6403948

Aprašymas

Modelis:

Vidiniam ašiniam įpjovimui ir griovelių tekinimui.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.
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
    Įpjovos plotis w / plokštės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį