{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kietlydinys | IC908 | |
Plokštelės dydis ⌀ d | 10 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 9 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R | 0,2 mm | |
WF | 3,1 mm | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 25,1 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 30 mm | |
Ašinio griovelio pastūma f | 0,02 mm/aps. - 0,1 mm/aps. | |
Plokštelių tekinimo pastūma f | 0,02 mm/aps. - 0,06 mm/aps. | |
Serija | MINCUT | |
Gamintojo pavadinimas | MIFR 10-2.50-0.20 IC908 | |
Produkto rūšis | Mini keičiamos pjovimo plokštelės |
Produkto numeris | 270426 2,5/10 | |
EAN / GTIN | 7291075262544 | |
Gamintojo numeris | 6404047 |