HELIGRIP pjovimo įdėklai 3/0,2 mm

Prekės Nr.: 273405 3/0,2
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis F
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 140 m/min
Įpjovos plotis w 3 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,2 mm
Kietlydinys IC830
Įpjovos pločio w tolerancija 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Pjūvio gylis ap 0,25 mm - 1,8 mm
Tekinimo pastūma f 0,14 mm/aps. - 0,18 mm/aps.
Įpjovimo pastūma f 0,07 mm/aps. - 0,11 mm/aps.
Ašinio griovelio pastūma f 0,08 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Plokštelių tekinimo pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo gylis ap min 0,25 mm
Pjovimo gylis ap max 1,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Serija HELI-GRIP
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas GRIP 3002Y IC830
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273405 3/0,2
EAN / GTIN 7291075029017
Gamintojo numeris 6200433

Aprašymas

Modelis:

Teigiamas drožlialaužis. Minkštas pjūvis. Mažesnės pjovimo jėgos.

Paskirtis:

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekinimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273766273768.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
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
    Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį