HELIGRIP pjovimo įdėklai 4/0,4 mm

Prekės Nr.: 273405 4/0,4
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis F
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 140 m/min
Įpjovos plotis w 4 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,4 mm
Kietlydinys IC830
Įpjovos pločio w tolerancija 0,05 mm
INSL 19 mm
Pjūvio gylis ap 0,25 mm - 2,4 mm
Tekinimo pastūma f 0,18 mm/aps. - 0,24 mm/aps.
Įpjovimo pastūma f 0,09 mm/aps. - 0,15 mm/aps.
Ašinio griovelio pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,24 mm/aps.
Plokštelių tekinimo pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo gylis ap min 0,5 mm
Pjovimo gylis ap max 2,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Serija HELI-GRIP
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas GRIP 4004Y IC830
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273405 4/0,4
EAN / GTIN 7291075029048
Gamintojo numeris 6200437

Aprašymas

Modelis:

Teigiamas drožlialaužis. Minkštas pjūvis. Mažesnės pjovimo jėgos.

Paskirtis:

Skirta ašiniam ir radialiniam griovelių tekinimui, nupjauti ir įpjauti, ašiniam griovelių įpjovimo peiliui ir vidiniam apdirbimui. (HELIGRIP pjovimo įdėklai ašiniam griovelių apdirbimui tinka tik su HFHR laikikliu).

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 273766273768.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį