HELIGRIP HFHR kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas 40-48 mm

Prekės Nr.: 273768 40-48
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI-GRIP
Įpjovos plotis w 4 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 25 mm
Galvutės ilgis L1 44 mm
P 20 mm
Bendras ilgis L 140 mm
OAH 31 mm
WF 20,6 mm
H 20 mm
galima atpjauti pagal ašį taip
Gamintojo pavadinimas HFHR 20-40-4T25
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273768 40-48
EAN / GTIN 7291075032833
Gamintojo numeris 2500153

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekinimui.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273403273413.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės
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
    ⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį