{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštės tipui | 01 | |
mažiausias gręžimo⌀ D | 23 mm | |
Frezos medžiaga | kietlydininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Vidinis ⌀ d1 | 16 mm | |
maksimalus pjovimo gylis Smaks. | 3 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 148,58 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Koto tipas | cilindrinis | |
Užveržimo varžtų rinkinys | 219822 (20 IP; 5,5 Nm) | |
Sriegio gylis | 76,25 mm | |
Produkto rūšis | Diskinis peilis |
Produkto numeris | 217405 25XL | |
EAN / GTIN | 4045197216953 |