Frez. plokštelė 60° 3,5 mm

Prekės Nr.: 217510 3,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    62,40 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    52,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 3,5 mm
Kietlydinys HB7720
Ašmenys HM
Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Plokštelės geometrija Visas profilis
Paskirtis Vidus
Išorinis ⌀ D 23 mm
Gylis t 2,023 mm
Plokštelės storis E 4 mm
Sriegiams ≥ M33×3,5
Tipas 01
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Drožlių griovelių skaičius 3
Pjovimo kryptis dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217510 3,5
EAN / GTIN 4045197217608

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
600
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
500
Al >10 % Si
N
400
Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
80
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
45
Plienas <65 HRC
H
35
Plienas <67 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
130
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
100
Ketus (G)
K
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

55° plokštelių reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai