KOMET KUB Trigon® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS 50 20 mm

Prekės Nr.: 236635 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 3×D
  • Kotas: ABS
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KUB Trigon®
Nominalus ⌀ D 20
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
Kotas ABS
Grąžto panaudojimas Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
Vidinis aušinimas taip
Naudingasis ilgis L1 60 mm
Iškyšos ilgis LA 95 mm
ABS® koto ⌀ Ds 50 mm
pasiekiamas maksimalus ⌀ tiksliai reguliuojant 21 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 040304 18-...
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236635 20
EAN / GTIN 4047109099555
Gamintojo numeris V30 72001

Aprašymas

Modelis:

  • Platūs drožlių grioveliai maksimaliam grąžto tvirtumui užtikrinti.
  • Specifinis pjovimo plokštelių išdėstymas, siekiant išgauti glotnų kiaurymių paviršių ir tikslius matmenis (įprastai ± 0,1 mm ).
  • Vidinis aušinimas nukreiptas į pjovimo briaunas (idealiai tinka sutepimui minimaliais kiekiais).
  • Reikalingas slėgis 3 − 10 bar.
  • Tiek nejudančioms, tiek besisukančioms detalėms apdirbti.
  • Gręžimas su išnešimu iš ašies: ⌀ priklauso iki 1,5 mm.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740237080.

Tiekiama:

Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).

Pastaba:

  • Dėmesio! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali susižeisti! Imkitės saugos priemonių.
  • Reikia teirautis − kairinio gręžimo; − 2×D, − kiti ⌀; − specialūs modeliai −vibravimo slopintuvas, skirtas ABS apdirbimui su minimalia vibracija ir minimaliu skleidžiamu garsu.