KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas 44,5 mm

Prekės Nr.: 236614 44,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 2×D
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
Nominalus ⌀ D 44,5
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 2×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 90 mm
Coliniams ⌀ 1 3/4 in
Iškyšos ilgis LA 121 mm
Koto ⌀ Ds 40 mm
Koto ilgis Ls 68 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 130508 46-...
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 20IP (6,3 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236614 44,5
EAN / GTIN 4047109277557
Gamintojo numeris U42 34450

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymės tolerancija: ⌀D − 0,1 / + 0,2
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
    ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį