KOMET® keičiama plokštelė 46-030

Prekės Nr.: 236609 46-030

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    26,64 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    22,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 130508-03
Serija KUB Pentron®
Pavadinimas 46-030
Kietlydinys BK8430
Tipas Uni
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,13 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236609 46-030
EAN / GTIN 4047109230347
Gamintojo numeris W80 46030.088430

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
150
Ketus (G)
K
140
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Pavadinimas, tipas W80 Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį