HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 31 mm

Prekės Nr.: 235005 31
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 3×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HOLEX Pro
Nominalus ⌀ D 31
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 96 mm
Coliniams ⌀ 1 7/32 in
Iškyšos ilgis LA 123 mm
Koto ⌀ Ds 32 mm
Koto ilgis Ls 60 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,35 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT110408 / XOMT110406
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 232980 5 (TX15;3Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Bendras ilgis L 174 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 235005 31
EAN / GTIN 4062406253271

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis suderina ekonomiškumą ir našumą.
Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis galima naudoti iki 4xD.
Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,25 mm

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 235030235082.
Reikalingos tiek SOMT plokštelės išoriniam WPL lizdui, tiek XOMT plokštelės vidiniam WPL lizdui.

Tiekiama:

Su keičiamų plokštelių varžtais (be keičiamų plokštelių).