{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 31 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 96 mm | |
för tumdiameter | 1 7/32 tum | |
Utkragningslängd LA | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 174 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 235005 31 | |
EAN / GTIN | 4062406253271 |