{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HOLEX Pro | |
Nominalus ⌀ D | 16 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 35 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 51 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Koto ilgis Ls | 50 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,25 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 101 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235000 16 | |
EAN / GTIN | 4062406252755 |