{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, axiale sur cercle de trous | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale oblique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Pro Drill | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL02001015 | |
| Format d’image | surface de serrage droite | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0200 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue DS | 20 mm | |
| Longueur de queue LS | 50 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 20 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | 19,987 mm | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 16 mm | |
| Diamètre de corps D2 | 25 mm | |
| Longueur des goujures | 44 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,483 mm | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Angle d’hélice | 19 degré | |
| Exécution goujure | 2 | |
| Angle, 1er étage | 176 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | ZYL02001015 | |
| Désignation de la plaquette | SOMT05T204 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 51 mm | |
| Longueur utile L1 | 32 mm | |
| Longueur totale L | 101 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 101 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 24 800 min-1 | |
| Poids | 172 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 235000 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406252755 | |
| Réf. fabricant | 235000 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |