{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Drill | |
Nominalus ⌀ D | 18,5 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 38 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,25 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 060305 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 234000 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197739643 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 18,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
348,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
284,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | 2×D |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas ;ribotai apvalus ;ribotas skersinis gręžimas ;ribotas gręžimas paketais ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | ribotas centravimas ;ribotai apvalus ;ribotas skersinis gręžimas ;ribotas gręžimas paketais ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ;ribotas įkypas pragręžimas |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Serija | Power Drill | HOLEX Pro |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |