Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis su jungtiniu kotu, keičiamoms plokštelėms SOGX

Prekės Nr.: 234000 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 2×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Drill
Nominalusis ⌀ DC 22 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 2×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 44 mm
Iškyšos ilgis LA 63 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Koto ilgis Ls 56 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,25 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 070306
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 234000 22
EAN / GTIN 4045197739711
Gamintojo numeris 234000 22
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.
Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,3 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5×D.

Tinka:

Keičiamos plokštelės SOGX 070306.

Pastaba:

Kiti tarpiniai dydžiai 1/10 parduodami pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Power Drill" Peržiūrėti viską