Frez. plokštelė be profilio 3 mm

Prekės Nr.: 217256 3

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    64,32 € / vnt.
  • Nuo3vnt.
    53,60 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Frezavimo plotis A 3 mm
Kietlydinys HB7720
Spindulys R 0,15 mm
Išorinis ⌀ D 16 mm
maksimalus pjovimo gylis Smaks. 3,5 mm
Tipas P16
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217256 3
EAN / GTIN 4045197284402

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
100
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
45
Plienas <65 HRC
H
35
Plienas <67 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
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
    Frezavimo plotis A (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį