{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 5 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,1×D | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HB | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | TPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 19 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,12 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant TPC būdu Toolox 44 HRC | 0,035 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203088 6 | |
EAN / GTIN | 4045197814265 |