{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalios svėrimo ribos | 0 g - 4 200 g | |
Padalos vertė | 0,01 g | |
Atkartojimas | 0,02 g | |
Linijiškumas | ±0,05 g | |
Gamintojo pavadinimas | 572 | |
Reguliavimo laikas | 3 s | |
Minimalus vieneto svoris | 0,1 g | |
Svėrimo plokštės matmenys | ⌀ 150 mm | |
Plotis | 180 mm | |
Gylis | 310 mm | |
Aukštis | 85 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis; Maitinimo šaltinis | |
Svoris neto | 2,3 kg | |
Produkto rūšis | Precizinės svarstyklės |
Produkto numeris | 479521 4200 | |
EAN / GTIN | 4045761356887 |