{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas | 20 g | |
maksimalios svėrimo ribos | 0 kg - 60 kg | |
Padalos vertė | 10 g | |
Atkartojimas | 20 g | |
Gamintojo pavadinimas | Tipas EOC | |
Sąsaja | RS232C sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Reguliavimo laikas | 2 s | |
Minimalus vieneto svoris | 20 g | |
Svėrimo plokštės matmenys | 500×400 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Svoris neto | 9 kg | |
Produkto rūšis | Platforminės svarstyklės |
Produkto numeris | 479606 60L | |
EAN / GTIN | 4045761192300 | |
Gamintojo numeris | EOC 60K-2L |