{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | MTL-330 | |
Matavimo ribos | 1 500 N | |
Pavara | Svirtis | |
Pastūma (maksimali eiga) | 150 mm | |
Pastūma (per pasukimą) | 76 mm | |
Svoris | 9,1 kg | |
Ilgis | 279 mm | |
Plotis | 203 mm | |
Aukštis | 799 mm | |
Produkto rūšis | Kontrolinis stendas | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | ne |
Produkto numeris | 479029 1500 | |
EAN / GTIN | 2050002071582 |