Nešiojamas prietaisų tikrintuvas 6200

Prekės Nr.: 473094 6200
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Multimetras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473094 6200
EAN / GTIN 095969666787

Aprašymas

Modelis:

Nešiojamas prietaisų tikrintuvas Fluke 6200-2
Atlikite daugiau testų per dieną

Fluke 6200-2 prietaisų testeris pasižymi nedideliu svoriu, mažu dydžiu, vienu mygtuku ir patobulintu automatiniu testavimu. Tai leidžia padidinti nešiojamos įrangos bandymų skaičių per dieną. Naudojant prietaisų testerį 6200-2 matavimus galima atlikti greičiau, nekeliant pavojaus jūsų ar kliento saugumui.

Valdymas vienu mygtuku ...
Kiekviena iš anksto nustatyta bandymo tvarka iškviečiama paspaudus vieną mygtuką. Tai daug paprasčiau nei naudotis meniu ar rinktis kelias funkcijas, be to, veikia greičiau ir efektyviau.

Mažas svoris ...
3 kg sveriantis nešiojamasis prietaisų testeris 6200-2 yra itin kompaktiškas, todėl jį galima lengvai nešiotis su savimi dirbant. Uždaras tvirtas kietas dėklas apsaugo prietaisą transportuojant, jame taip pat yra vietos priedams ir kitai įrangai.

Mažas dydis ...
Kaip ir visi Fluke prietaisai, šis nešiojamasis prietaisų testeris yra tvirtas ir skirtas naudoti vietoje. Naudodami Fluke nešiojamųjų prietaisų testerį turėsite universalų, visapusišką nešiojamųjų prietaisų testavimo sprendimą.

Aprašymas:

Lengvesni nešiojamų prietaisų matavimai su Fluke prietaisų testeriais
  • Valdymas vienu mygtuku: kiekviena bandymo funkcija paleidžiama specialiu mygtuku
  • Atitinka naujus standartus DIN EN 50678 (VDE 0701) ir DIN EN 50699 (VDE 0702)
  • Iš anksto nustatytos geros / blogos vertės leidžia taupyti laiką
  • Didelis ekranas su foniniu apšvietimu lengvesniam skaitymui
  • Vienas kištukinis lizdas prietaisui prijungti
  • Atskiras IEC lizdas, kad būtų galima lengvai išbandyti šalto įrenginio kabelius
  • Nuimami bandymo laidai, kad būtų galima greitai pakeisti vietoje
  • Integruota nešimo rankena

Požymis:

Įjungimo bandymas
Bandymas parodo sumaišytus laidininkus ir trūkstamus apsauginius laidininkus, matuojama tinklo įtampa ir tinklo dažnis.
Rodymo diapazonas: nuo 90 V iki 264 V
Netikslumas esant 50 Hz: ± (2% + 3 skaitmenys)
Raiška: 0,1 V
Įvesties varža: >1 MΩ // 2,2 NF
Maksimali maitinimo įtampa: 264 V

Įžeminimo bandymas (RPE)
Rodymo diapazonas: nuo 0 iki 19,99 Ω
Netikslumas (po laidų tikrinimo nulinio nustatymo): ± (2,5% + 4 skaitmenys)
Raiška: 0,01 Ω
Bandymo srovė: 200 mA AC -0% +40% iki 1,99 Ω; 10 A AC ± 20% iki 25 MΩ esant 230 V
Atviros grandinės įtampa: >4 V, <24 V (AC)
Matavimo linijos kompensavimas: maks. iki 1,99 Ω

Izoliacijos bandymas (RISO)
Rodymo diapazonas: nuo 0 iki 299 MΩ
Netikslumas: ± (5% + 2 skaitmenys) nuo 0,1 iki 300 MΩ
Raiška: 0,01 MΩ (nuo 0 iki 19,99 MΩ); 0,1 MΩ (nuo 20 iki 199,9 MΩ); 1 MΩ (nuo 200 iki 299 MΩ)
Bandymo įtampa: 500 V DC -0% + 10% esant 500 kΩ apkrovai
Bandymo srovė: >1 mA esant 500 kΩ apkrovai, <15 mA esant 0 Ω
Automatinis iškrovos laikas: <0,5 s esant 1 μF
Maks. talpinė apkrova: veikia iki 1 µF

Kontaktinės srovės matavimas (IB)
Rodymo diapazonas: nuo 0 iki 1,99 mA AC
Netikslumas: ± (4% + 2 skaitmenys)
Raiška: 0,01 mA
Vidinė varža (per zondą): 2 kΩ
Matavimo metodas: zondas (bandomojo prietaiso bandymo metu tiekiama tinklo įtampa.)

Nuotėkio srovės matavimas (IEA)
Rodymo diapazonas: nuo 0 iki 19,99 mA AC
Netikslumas: ± (2,5% + 3 skaitmenys)
Raiška: 0,01 mA
Bandymo įtampa: 100 V AC ± 20 %

Apkrovos / likutinės srovės matavimas: apkrovos srovė
Rodymo diapazonas: nuo 0 A iki 16 A
Netikslumas: ± (4% + 2 skaitmenys)
Raiška: 0,1 A

Apkrovos / likutinės srovės matavimas: galia
Rodymo diapazonas 230 V tinklo įtampa: 0 VA iki 3,7 kVA
Netikslumas: ± (5% + 3 skaitmenys)
Raiška: 1 VA (nuo 0 iki 999 VA), 0,1 kVA (>1,0 kVA)

Apkrovos / likutinės srovės matavimas: apsauginio laidininko srovė
Rodymo diapazonas: nuo 0 iki 19,99 mA
Netikslumas: ± (4% + 4 skaitmenys)
Raiška: 0,01 mA

PELV testas
Netikslumas esant 50 Hz: ± (2% + 3 skaitmenys)
Apsauga nuo perkrovos: 300 V veiksminga
Įspėjamoji ribinė vertė: 25 V veiksminga

Aplinkos duomenys
Darbinė temperatūra: nuo 0 iki 40°C
Santykinis oro drėgnumas: nesikondensuojantis < 10°C; 95% nuo 10°C iki 30°C; 75% nuo 30°C iki 40°C.

Saugos taisyklės
Specifikacija: atitinka EN 61010-1, 3-iąjį leidimą; CAT II, 300 V, taršos laipsnis 2; DIN VDE 0404-1 ir DIN VDE 0404-2; DIN VDE 0413/EN 61557 dalys1, 2, 4, 6, 10; II, 300 V, taršos laipsnis 2

Mechaniniai ir bendrieji duomenys
Matmenys (L×B×H): 200×275×114 mm
Svoris: 3,13 kg
Sandarinimas: IP40 (korpusas); IP20 (kištukinė jungtis)
EMC: atitinka EN 61326-1, nešiojamas
EMI stiprumas: 3 V/m

Specifikacija:

  • Rodymo diapazono tikslumo specifikacija apibrėžiama kaip ± (% išmatuotos vertės + skaitmenys), esant 23 °C ± 5 °C, ≤ 75 % rel.
  • Nuo 0 °C iki 18 °C ir nuo 28 °C iki 40 °C netikslumo vertės °C gali pablogėti 0,1 x (netikslumo indikacija).
  • Matavimo intervalų tikslumas yra nurodytas pagal EN 61557-2: 1997, EN 61557-2: 1997, EN 0404-6: 1997, EN 61557-1-4: 1997, DIN VDE 61557 standartus.

Tiekiama:

  • Nešiojamas prietaisų tikrintuvas Fluke 6200-2
  • Trumpasis vadovas
  • Kietas transportavimo dėklas
  • Matavimo laidas
  • Matavimo žiaunos
  • Dantyti gnybtai
  • Maitinimo laidas