Izvedba:
Prijenosni ispitivač uređaja Fluke 6200-2
Dnevno napravite više testova
Fluke 6200-2 ispitivač uređaja je lagan, male veličine, rad s jednim gumbom i poboljšano automatsko testiranje. To vam omogućuje povećanje broja testova prijenosnih uređaja dnevno. Uz 6200-2 ispitivač uređaja mjerenja se mogu vršiti brže bez ugrožavanja vaše sigurnosti ili sigurnosti kupca.
Rad jednim gumbom...
Svaki od prethodno postavljenih probnih postupaka poziva se pritiskom na jedan gumb. To je mnogo lakše od korištenja izbornika ili odabira više funkcija i omogućuje vam da radite brže i učinkovitije.
Neznatna masa...
Težine 3 kg, AJA 6200-2 prijenosni ispitivač uređaja je izuzetno kompaktan i jednostavan za nošenje tijekom rada na licu mjesta. Priložena čvrsta tvrda školjka štiti uređaj tijekom transporta i nudi prostor za pribor i drugu opremu.
Mala veličina...
Kao i svi Fluke instrumenti, ovaj prijenosni ispitivač uređaja robustan je i dizajniran za upotrebu na terenu. S ručnim Fluke ispitivačem uređaja imate univerzalno rješenje sa svim značajkama koje su vam potrebne za testiranje prijenosnih uređaja.
Opis:
Pojednostavite mjerenja na prijenosnim uređajima pomoću ispitivača opreme Fluke- Rad s jednim gumbom: Svaka funkcija testiranja pokreće se pomoću posebnog gumba
- Sukladno novim standardima DIN EN 50678 (VDE 0701) i DIN EN 50699 (VDE 0702)
- Unaprijed postavljene vrijednosti za dobru/lošu uštedu vremena
- Veliki zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za lako čitanje
- Jedna utičnica napajanja za priključivanje uređaja
- Odvojite IEC utičnicu za jednostavno testiranje linija hladne opreme
- Uklonjivi mjerni vodovi za brzu zamjenu na licu mjesta
- Integrirana ručica
Oznaka:
Test uključivanja
Test će ukazati na zamijenjene vodiče i nedostajući zaštitni vodič, te će mjeriti napon i frekvenciju mreže.
Raspon prikaza: 90 V do 264 V
Točnost pri 50 Hz: ± (2 % + 3 znamenki)
Rezolucija: 0,1 V
Ulazna impedancija: >1 MΩ // 2,2 nF
Maksimalni ulazni napon napajanja: 264 V
Provjera uzemljenja (RPE)
Raspon prikaza: 0 do 19,99 Ω
Točnost (nakon provjere vodiča): ± (2,5 % + 4 znamenki)
Rezolucija: 0,01 Ω
Ispitna struja: 200 mA AC -0 % +40 % do 1,99 Ω; 10 A AC ± 20 % do 25 mΩ pri 230 V
NAPON BEZ OPTEREĆENJA: >4 V, <24 V (AC)
Kompenzacija probnog voda: Maks. Do 1,99 Ω
Ispitivanje izolacije (RISO)
Raspon prikaza: 0 do 299 MΩ
Točnost: ± (5 % + 2 znamenke) od 0,1 do 300 MΩ
Rezolucija: 0,01 MΩ (0 do 19,99 MΩ); 0,1 MΩ (20 do 199,9 MΩ); 1 MΩ (200 do 299 MΩ)
Ispitni napon: 500 V DC -0 % + 10 % pri opterećenju od 500 kΩ
Ispitna struja: >1 mA pri opterećenju od 500 kΩ, <15 mA pri 0 Ω
Automatsko vrijeme pražnjenja: <0,5 s za 1 μF
Maks. kapacitivno opterećenje: rad do 1 µF
Mjerenje kontaktne struje (IB)
Raspon prikaza: 0 do 1,99 mA AC
Točnost: ± (4 % + 2 znamenki)
Rezolucija: 0,01 mA
Unutarnji otpor (putem sonde): 2 kΩ
Postupak mjerenja: Sonda (probni primjerak isporučuje se s naponom napajanja tijekom ispitivanja)
Mjerenje ekvivalentne struje propuštanja (IEA)
Raspon prikaza: 0 do 19,99 mA AC
Točnost: ± (2,5 % + 3 znamenki)
Rezolucija: 0,01 mA
Ispitni napon: 100 V AC ± 20 %
Mjerenje opterećenja/diferencijalne struje: Struja opterećenja
Raspon prikaza: 0 A do 16 A
Točnost: ± (4 % + 2 znamenki)
Rezolucija: 0,1 A
Mjerenje opterećenja/diferencijalne struje: Snaga
Raspon prikaza napon mreže od 230 V: 0 VA do 3,7 kVA
Točnost: ± (5 % + 3 znamenki)
Rezolucija: 1 VA (0 do 999 VA), 0,1 kVA ( 1,0 kVA>)
Mjerenje opterećenja/diferencijalne struje: Struja zaštitnog vodiča
Raspon prikaza: 0 do 19,99 mA
Točnost: ± (4 % + 4 znamenki)
Rezolucija: 0,01 mA
PELV test
Točnost pri 50 Hz: ± (2 % + 3 znamenki)
Zaštita od preopterećenja: 300 V učinkovita
Granična vrijednost za upozorenje: 25 V rms
Podaci o okolišu
Radna temperatura: 0 do 40 °C
Relativna vlažnost: Bez kondenzacije < 10 °C; 95 % od 10 °C do 30 °C; 75 % od 30 °C do 40 °C
Sigurnosni propisi
Specifikacija: U skladu s EN 61010-1, 3. Izdanje; CAT II, 300 V, razina onečišćenja 2; DIN VDE 0404-1 I DIN VDE 0404-2; DIN VDE 0413/EN 61557 DIJELOVI 1, 2, 4, 6, 10; KAT II, 300 V, STUPANJ ONEČIŠĆENJA 2
Mjere i opći podaci
Mjere (D׊×V) 200×275×114 mm
Težina: 3,13 kg
Brtvljenje: IP40 (kućište); IP20 (konektor)
EMC: Sukladno standardu EN 61326-1, prijenosni
EMI snaga: 3 V/m
Specifikacija:
- Oznaka točnosti za raspon prikaza definira se kao ± (% očitanja + znamenki) na 23 °C ± 5 °C, ≤ 75 % rel.
- Između 0 °C i 18 °C te između 28 °C i 40 °C, netočnosti vrijednosti po °C mogu se pogoršati za 0,1 x (što ukazuje na netočnost).
- Točnost za mjerne raspone određena je u skladu sa standardima EN 61557-2: 1997, EN 0404-2: 1997, EN 61557-6: 1997, EN 61557-1-4: 1997, DIN VDE 61557.
Opseg isporuke:
- Prijenosni ispitivač uređaja Fluke 6200-2
- Kratke upute
- Tvrda torbica za nošenje
- Mjerni vod
- Mjerni vrh
- Kopča za aligator
- Mrežni kabel