Comprobador de aparatos portátil, Tipo: 6200

Número de artículo: 473094 6200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Fluke 6200
Clase de protección IP: IP40
Denominación del fabricante Fluke 6200-2
Embalaje Maleta de plástico
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Protección contra sobrecarga hasta 300 V
Corriente del conductor protector / de contacto mín. 0 mA
Corriente del conductor protector / de contacto máx. 19,99 mA
Resistencia del conductor de protección mín. 0 Ω
Resistencia del conductor de protección máx. 19,99 Ω
Tensión de medición mín., Medición de tensión 90 V
Tensión de medición máx., Medición de tensión 264 V
Indicador (CA) mín. 90 V
Indicador (CA) máx. 264 V
Número de cables 2 ud.
Indicación LCD
Pantalla iluminada
Apagado automático no
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Comprobador de aparatos
Variantes de medición Medición de corriente del conductor protector / de contacto; Medición de tensión; Medición de resistencia
Tipo de corriente Corriente alterna (CA)
Con cable
Con pantalla
Categoría de sobretensión CAT II
Temperatura de funcionamiento mín. 0 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 40 °C
Humedad ambiental máx. 95 %
Norma DIN EN 61010-1; DIN EN 61326-1; DIN VDE 0404-1; DIN VDE 0404-2
Material carcasa Plástico
Longitud 200 mm
Anchura 275 mm
Altura 114 mm
Peso 3.130 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 473094 6200
EAN / GTIN 095969666787
Número del fabricante 6200
Fabricante/responsable Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Descripción

Ejecución:

Comprobador de aparatos portátil Fluke 6200-2
Realice más pruebas al día

El comprobador de aparatos Fluke 6200-2 es ligero, de pequeño tamaño, funciona con un solo botón y se ha mejorado la comprobación automática. Esto le permite aumentar el número de pruebas de aparatos portátiles por día. Con el comprobador de aparatos 6200-2, las mediciones se pueden realizar más rápidamente sin poner en peligro su seguridad ni la del cliente.

Funcionamiento con un solo botón...
Cada una de las rutinas de prueba predefinidas se activa pulsando un solo botón. Esto es mucho más fácil que usar menús o seleccionar múltiples funciones, y le permite trabajar más rápido y de manera más eficiente.

Peso reducido...
Con un peso de 3 kg, el comprobador de aparatos portátil 6200-2 es extremadamente compacto y fácil de transportar cuando se trabaja en el sitio. El estuche rígido y resistente cerrado protege el dispositivo durante el transporte y también ofrece espacio para accesorios y otros dispositivos.

Tamaño pequeño...
Como todos los dispositivos Fluke, este comprobador de aparatos portátil es resistente y está diseñado para su uso en el sitio. Con un comprobador de aparatos portátil Fluke, tiene una solución universal con todas las funciones que necesita para probar dispositivos portátiles.

Descripción:

Simplifique las mediciones en dispositivos portátiles con los comprobadores de aparatos Fluke
  • Funcionamiento con un solo botón: cada función de prueba se inicia mediante un botón especial
  • Cumple las nuevas normas DIN EN 50678 (VDE 0701) y DIN EN 50699 (VDE 0702)
  • Los valores predefinidos para bueno/malo permiten ahorrar tiempo
  • Gran pantalla con luz de fondo para facilitar la lectura
  • Toma de corriente única para el conector del dispositivo
  • Toma de corriente IEC independiente para facilitar la comprobación de líneas de equipos fríos
  • Cables de medición extraíbles para una rápida sustitución en el lugar
  • Asa integrada

Característica:

Prueba de encendido
La prueba indica los conductores mezclados y los conductores de protección que faltan y mide la tensión y la frecuencia de la red.
Rango de visualización: de 90 V a 264 V
Precisión a 50 Hz: ± (2 % + 3 dígitos)
Resolución: 0,1 V
Impedancia de entrada: >1 MΩ // 2,2 nF
Tensión máxima de entrada de red: 264 V

Prueba de puesta a tierra (Rpe)
Rango de visualización: de 0 a 19,99 Ω
Precisión (después de poner a cero la prueba del conductor): ± (2,5 % + 4 dígitos)
Resolución: 0,01 Ω
Corriente de prueba: 200 mA AC -0 % +40 % a 1,99 Ω; 10 A AC ± 20 % a 25 mΩ a 230 V
Tensión a circuito abierto: >4 V, <24 V (CA)
Compensación del cable de prueba: máx. hasta 1,99 Ω

Prueba de aislamiento (Riso)
Rango de visualización: de 0 a 299 MΩ
Precisión: ± (5 % + 2 dígitos) de 0,1 a 300 MΩ
Resolución: 0,01 MΩ (0 a 19,99 MΩ); 0,1 MΩ (20 a 199,9 MΩ); 1 MΩ (200 a 299 MΩ)
Tensión de prueba: 500 V CC -0 % + 10 % a 500 kΩ de carga
Corriente de prueba: >1 mA a 500 kΩ de carga, <15 mA a 0 Ω
Tiempo de descarga automático: <0,5 s para 1 μF
Máx. carga capacitiva: operativa hasta 1 µF

Medición de la corriente de contacto (IB)
Rango de visualización: 0 a 1,99 mA CA
Precisión: ± (4 % + 2 dígitos)
Resolución: 0,01 mA
Resistencia interna (por sonda): 2 kΩ
Método de medición: sonda (la muestra de prueba se suministra con tensión de red durante la prueba)

Medición de la corriente de fuga equivalente (IEA)
Rango de visualización: 0 a 19,99 mA CA
Precisión: ± (2,5 % + 3 dígitos)
Resolución: 0,01 mA
Tensión de prueba: 100 V CA ± 20 %

Medición de corriente diferencial/carga: corriente de carga
Rango de visualización: 0 A a 16 A
Precisión: ± (4 % + 2 dígitos)
Resolución: 0,1 A

Medición de corriente diferencial/carga: potencia
Rango de visualización 230 V tensión de red: de 0 VA a 3,7 kVA
Precisión: ± (5 % + 3 dígitos)
Resolución: 1 VA (0 a 999 VA), 0,1 kVA (>1,0 kVA)

Medición de corriente diferencial/carga: corriente de conductor de protección
Rango de visualización: de 0 a 19,99 mA
Precisión: ± (4 % + 4 dígitos)
Resolución: 0,01 mA

Prueba PELV
Precisión a 50 Hz: ± (2 % + 3 dígitos)
Protección contra sobrecarga: 300 V efectiva
Valor umbral de advertencia: 25 V efectivo

Datos ambientales
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40°C
Humedad relativa: sin condensación < 10 °C; 95 % de 10 °C a 30 °C; 75 % de 30 °C a 40 °C

Normas de seguridad
Especificación: cumple con EN 61010-1, 3ª edición; CAT II, 300 V, nivel de contaminación 2; DIN VDE 0404-1 y DIN VDE 0404-2; DIN VDE 0413/EN 61557 partes 1, 2, 4, 6, 10; CAT II, 300 V, grado de contaminación 2

Datos generales y mecánicos
Dimensiones (L × Anch × Alt): 200 × 275 × 114 mm
Peso: 3,13 kg
Obturación: IP40 (carcasa); IP20 (conector enchufable)
EMC: cumple con EN 61326-1, portátil
Resistencia mecánica EMI: 3 V/m

Especificación:

  • La indicación de precisión para el rango de visualización se define como ± (% de lectura + dígitos) a 23 °C ± 5 °C, ≤ 75 % rel.
  • Entre 0 °C y 18 °C y entre 28 °C y 40 °C, los valores de inexactitud pueden deteriorarse en 0,1 x por °C (lo que indica inexactitud).
  • Las precisiones de la capacidad de medición se especifican de acuerdo con las normas EN 61557-1: 1997, EN 61557-2: 1997, EN 61557‑4: 1997, EN 61557-6: 1997, DIN VDE 0404-2.

Volumen de suministro:

  • Comprobador de aparatos portátil Fluke 6200-2
  • Instrucciones resumidas
  • Maleta de transporte rígida
  • Cable de medición
  • Punta de medición
  • Pinza de cocodrilo
  • Cable de red