• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Bärbar apparatprovare 6200

Art-nr: 473094 6200

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Multimeter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473094 6200
EAN/GTIN 095969666787

Benämning

Utförande:

Bärbar apparatprovare Fluke 6200-2
Genomför fler kontroller per dag

Apparatprovaren Fluke 6200-2 utmärker sig genom låg vikt, små yttermått, enknappsmanövrering och förbättrade automatiska kontroller. Därmed kan du öka antalet kontroller per dag av flyttbara apparater. Med apparatprovaren 6200-2 kan mätningar genomföras snabbare utan att din eller dina kundens säkerhet äventyras.

Enknappsmanövrering ...
Var och en av de förinställda kontrollrutinerna hämtas genom att en enda knapp trycks in. Det är mycket enklare än att manövrera via menyer eller att välja mellan flera funktioner, och du kan arbeta snabbare och effektivare.

Låg vikt ...
Den bärbara apparatprovaren 6200-2 väger 3 kg och är extremt kompakt och lätt att ta med vid arbete på platsen. Den medföljande stabila styva väskan skyddar apparaten under transport och har dessutom plats för tillbehör och andra apparater.

Små yttermått...
Som alla Fluke-apparater är den bärbara apparatprovaren robust och utformad för fältbruk. Med en bärbar apparatprovare från Fluke har du en universell lösning med alla funktioner för kontroll av bärbara apparater.

Beskrivning:

Enklare mätningar på flyttbara apparater med Fluke apparatprovare
  • Enknappsmanövrering: alla kontrollfunktioner startas med en speciell knapp
  • Uppfyller de nya normerna SS EN 50678 (VDE 0701) och SS EN 50699 (VDE 0702)
  • Förinställda värden för godkänt / ej godkänt kan spara tid
  • Den stora displayen med bakgrundsbelysning är lätt att avläsa
  • Ett näteluttag för apparatanslutning
  • Separat IEC-uttag för enkel kontroll av kalla apparaters ledningar
  • Löstagbara mätledningar för snabbt byte på platsen
  • Integrerat bärhandtag

Kännetecken:

Startkontroll
Kontrollen visar förväxlade ledningar och saknade jordledare och mäter nätspänningen och nätfrekvensen.
Visningsområde: 90 V - 264 V
Onoggrannhet vid 50 Hz: ± (2 % + 3 siffror)
Upplösning: 0,1 V
Ingångsimpedans: >1 MΩ // 2,2 nF
Högsta nätingångsspänning: 264 V

Jordningskontroll (RPE)
Visningsområde: 0 - 19,99 Ω
Onoggrannhet (efter nollkompensation av ledarkontrollen): ± (2,5 % + 4 siffror)
Upplösning: 0,01 Ω
Provström: 200 mA AC -0 % +40 % på 1,99 Ω; 10 A AC ± 20 % på 25 mΩ vid 230 V
Tomgångsspänning: >4 V, <24 V (AC)
Mätledningskompensation: högst upp till 1,99 Ω

Isoleringskontroll (RISO)
Visningsområde: 0 - 299 MΩ
Onoggrannhet: ± (5% + 2 siffror) från 0,1 till 300 MΩ
Upplösning: 0,01 MΩ (0 - 19,99 MΩ); 0,1 MΩ (20 - 199,9 MΩ); 1 MΩ (200 - 299 MΩ)
Provspänning: 500 V DC -0% + 10% vid 500 kΩ last
Provström: >1 mA vid 500 kΩ last, <15 mA vid 0 Ω
Automatisk urladdningstid: <0,5 s för 1 μF
Största kapacitiva last: Fungerar upp till 1 µF

Mätning av kontaktström (IB)
Visningsområde: 0 - 1,99 mA AC
Onoggrannhet: ± (4 % + 2 siffror)
Upplösning: 0,01 mA
Inre resistans (genom sond): 2 kΩ
Mätmetod: Sond (kontrollobjektet försörjs med nätspänning under kontrollen)

Mätning av ekvivalent läckström (IEA)
Visningsområde: 0 - 19,99 mA AC
Onoggrannhet: ± (2,5 % + 3 siffror)
Upplösning: 0,01 mA
Provspänning: 100 V AC ± 20 %

Mätning av last- / differentialström: Lastström
Visningsområde: 0 A - 16 A
Onoggrannhet: ± (4 % + 2 siffror)
Upplösning: 0,1 A

Mätning av last- / differentialström: Effekt
Visningsområde 230 V nätspänning: 0 VA - 3,7 kVA
Onoggrannhet: ± (5 % + 3 siffror)
Upplösning: 1 VA (0 - 999 VA), 0,1 kVA (>1,0 kVA)

Mätning av last- / differentialström: Jordledarström
Visningsområde: 0 - 19,99 mA
Onoggrannhet: ± (4 % + 4 siffror)
Upplösning: 0,01 mA

PELV-test
Onoggrannhet vid 50 Hz: ± (2 % + 3 siffror)
Överlastskydd: 300 V effektivt
Tröskelvärde för varning: 25 V effektivt

Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur: 0 - 40 °C
Relativ luftfuktighet: Ingen -kondens < 10 °C; 95 % från 10 till 30 °C; 75 % från 30 till 40 °C

Säkerhetsföreskrifter
Specifikation: Uppfyller EN 61010-1, utgåva 3; CAT II, 300 V, föroreningsgrad 2; DIN VDE 0404-1 och DIN VDE 0404-2; DIN VDE 0413/EN 61557 delarna 1, 2, 4, 6, 10; CAT II, 300 V, föroreningsgrad 2

Mekaniska och allmänna data
Yttermått (L×B×H): 200×275×114 mm
Vikt: 3,13 kg
Kapsling: IP40 (hölje); IP20 (stickkontakt)
EMV: uppfyller EN 61326-1, bärbar
EMI-hållfasthet: 3 V/m

Specifikation:

  • Noggrannhetsuppgiften för visningsområdet definieras som ± (% av mätvärdet + siffror) vid 23 °C ± 5 °C, ≤ 75 % relativ luftfuktighet.
  • Mellan 0 °C och 18 °C och mellan 28 °C och 40 °C kan onoggrannhetsvärdena per °C försämras med 0,1 x (onoggrannhetsuppgift).
  • Noggrannheten för mätområdena specificeras enligt normerna EN 61557-1: 1997, EN 61557-2: 1997, EN 61557‑4: 1997, EN 61557-6: 1997, DIN VDE 0404-2.

Leveransinnehåll:

  • Bärbar apparatprovare Fluke 6200-2
  • Kortfattad bruksanvisning
  • Styv transportväska
  • Mätledning
  • Mätspets
  • Krokodilklämma
  • Nätkabel