{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 200 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Leistina paklaida | 0,03 mm | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja | |
Bendras ilgis L2 | 320 mm | |
Liniuotės ilgis L1 | 344 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Svoris | 310 g | |
Produkto rūšis | Įmontuojamas slankmatis |
Produkto numeris | 499402 200 | |
EAN / GTIN | 4946368128405 | |
Gamintojo numeris | 572-302-10 |