Ženklinimo liniuotė INOX 200 mm

Prekės Nr.: 446350 200

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 30,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
482 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo / ženklinimo ribos 0 mm - 200 mm
Leistina paklaida 200 µm
Fiksavimas Fiksavimo varžtas
Ženklinimo laipsnis 45 laipsniai; 90 laipsniai
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis Ženklinimo liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 446350 200
EAN / GTIN 4045197222312

Aprašymas

Modelis:

Reguliuojama liniuotė su vienu tiesiu ir vienu 90° kampu nupjautu galu. Matavimo liniuotę galima saugiai pritvirtinti bet kurioje padėtyje.

Paskirtis:

Tiksliam ir greitam ženklinimui pagal skalę atremiant prie ruošinio ar detalės ir 45° arba 90° nuosklembų žymėjimui.