Mikrometras su diskiniais matavimo paviršiais ⌀ 25 mm 25-50 mm

Prekės Nr.: 422990 25-50

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 27,50 € /vnt.
  • 20,60 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/100
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 25 mm - 50 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Leistina paklaida 4 µm
Matavimo būgno padalos 1/100 mm
Sraigto ⌀ 8 mm
Matavimo būgno ⌀ 24 mm
Terkšlė taip
Fiksavimas naudojant tvirtinimo įrenginį
Suklys grūdinta, nušlifuota
Matavimo diskas taip
Matavimo prietaisai analoginis
Skalės dalys graviruota, juodos spalvos
Valdymo dalys Izoliuota rankų apsauga
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 422990 25-50
EAN / GTIN 4250099616361

Aprašymas

Modelis:

Matavimo lėkštelės iš grūdintojo plieno, tiesios be įgilinimo. Grūdinti, šlifuoti mikrometriniai sraigtai. Didesnis tikslumas negu DIN 863. Tvirtinamas tvirtinimo įrenginiu. Su jutikline terkšle ir apsaugine izoliacija. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

Paskirtis:

Nuo modulio 0,6 cilindrinių ir sraigtinių krumpliaračių krumplių pločio matavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys