Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, Tipas: P2004M

Prekės Nr.: 434760 P2004M

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 64

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) ±2 mm
Atsikartojimas 0,1 µm
Nukrypimas nuo linijos, kai ±0,5 mm 0,4 µm
Nukrypimas nuo linijos, kai ±1,0 mm 1,5 µm
Gamintojo pavadinimas P 2004M
Suderinamumas Mahr
IP apsaugos klasė IP 64
Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške 0,75 ±0,15 N
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434760 P2004M
EAN / GTIN 4059192055042

Aprašymas

Modelis:

Indukcinis linijinis matavimo liestukas, tinkamas Mahr arba Tesa pusiniams tilteliams. Labai tvirtas, su rutuliniais guoliais ir geležies − nikelio lydinio ekranu, apsaugančiu nuo elektromagnetinio poveikio. Labai aukštas linijiškumas visame matavimo diapazone.
Gaubtas radialiniam laido iškišimui. Pridedamas antgalis leidžia laidą tvirtinti kampu.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Naudojamas universaliai visiems tiksliems matavimams, ypač tinka gamybos cechuose ir dirbtuvėse.

Tiekiama:

Su naudojimo instrukcija, prijungimo laidu (2,5 m).

Priedai pasirinktinai:

Spyruoklės matavimo jėgos reguliavimui, laido ilgintuvas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį