{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Clinobevel | |
Norma | DIN 2276 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | ±45 laipsniai | |
Padalos vertė | 0,02 mm/m | |
Tikslumas | 2+1 padalos vertė minutė | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Ilgis | 100 mm | |
Plotis | 75 mm | |
Aukštis | 35 mm | |
Svoris | 520 g | |
Pakuotė | Dėklas | |
Produkto rūšis | Posvyrio matuoklis |
Produkto numeris | 467555 SOFT | |
EAN / GTIN | 7630041115321 | |
Gamintojo numeris | 5330203 |