Atskiras nerūdijantis kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė 5

Prekės Nr.: 483915 5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 17,10 € /vnt.
  • 4,29 € /vnt.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2269
Tolerancijos klasė 1
Nuožula 1
Nominalus dydis 10,001 mm - 11,999 mm
Žingsnis 0,001 mm
Kietis 58 – 62 HRC
Matavimo strypo ilgis 70 mm
Produkto rūšis Kontrolinis kaištis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 483915 5
EAN / GTIN 2050002070851

Aprašymas

Modelis:

Kontrolinis kaištis iš rūdims ir rūgštims atsparios medžiagos, grūdintas (58−62 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifuotas ir pritrintas. Nuo ⌀ 1,50 matmenys užrašyti ant apvalkalo; nuo ⌀ 3,00 − priekyje. Nuo ⌀ 1,00 viena pusė nusklembta.

Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz., Nr. 483915 dyd. 5 10,008.