Pramoninis fenas 006464

Prekės Nr.: 078321 006464
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Lagaminas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
Gamintojo pavadinimas HG 2120EKF
Naudojama galia 2 200 W
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Oro temperatūra 80 °C - 630 °C
Oro srautas, padala 1 150 l/min
Oro srautas, padala 2 300 l/min
Oro srautas, padala 3 500 l/min
Svoris 850 g
Modelis Asortimentas
Produkto rūšis Pramoninis fenas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078321 006464
EAN / GTIN 4007841006464
Gamintojo numeris 006464

Aprašymas

Modelis:

Temperatūrą galima reguliuoti 80 – 630 °C diapazone.
Elektrinis pramoninis fenas, kurio oro srautas reguliuojamas 3 pakopomis nuo 150 iki 500 l/min.

Paskirtis:

Plastikų suvirinimui ir formavimui, sutraukimui, dažų pašalinimui, litavimui, džiovinimui, tirpinimui.

Tiekiama:

Pramoninis fenas Nr. 078321 dyd. 351403, plokščias siauro plyšio antgalis 50 mm, pritaikymo antgalis 9 mm, atspindintis antgalis, susitraukiančių žarnų rinkinys iš 100 dalių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį