• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sopladores de aire caliente 006464

Número de artículo: 078321 006464
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock
  • Embalaje: Maletín de transporte

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maletín de transporte
Quality Dress HG 2120EKF
Consumo de potencia 2.200 W
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Temperatura del aire 80 °C - 630 °C
Caudal de aire nivel 1 150 l/min
Caudal de aire nivel 2 300 l/min
Caudal de aire nivel 3 500 l/min
Peso 850 g
Ejecución Surtido
Tipo de producto Soplador aire caliente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078321 006464
EAN / GTIN 4007841006464
Número del fabricante 006464

Descripción

Ejecución:

Temperatura ajustable en continuo de 80 a 630 °C.
Soplador de aire caliente regulado electrónicamente, ajuste del caudal de aire de 150 a 500 l/min en 3 niveles.

Aplicación:

Para soldadura y deformación de plásticos, contracción, decapado de pintura, soldeo, secado, descongelado.

Volumen de suministro:

Soplador de aire caliente n.º 078321 tam. 351403, boquilla ancha de 50 mm, boquilla reductora de 9 mm, boquilla de reflexión, juego de mangueras encogibles, 100 piezas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra