Kėlimo juosta, geltona, 3000 kg, dviejų sluoksnių, Ilgis: 2m

Prekės Nr.: 086274 2
(16,83 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Diržo plotis 90 mm
Apkrova tiesioginė WLL 3 000 kg
Apkrova tiesioginė pririšus WLL 2 400 kg
Apkrova dviguba WLL iki 7° 6 000 kg
Apkrova dviguba WLL 7° − 45° 4 200 kg
Apkrova dviguba WLL 45° − 60° 3 000 kg
Produkto rūšis Kėlimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086274 2
EAN / GTIN 2050001858641
Gamintojo numeris MC09002

Aprašymas

Modelis:

Ypatingai tvirti kėlimo diržai (Euro diržai EN 1492-1 pagal formą B2). Abiejuose laisvuose galuose po siaurėjančią sustiprintą kilpą (kranui).

Paskirtis:

Dideliems daiktams kelti, supaprastintas krovinio pakabinimas ir nukabinimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį