Lyftstropp gul 3000 kg, tvålagrig 2 m

Art-nr: 086274 2
(SEK 213,29 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
57 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bandbredd 90 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL 3 000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL 2 400 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° 6 000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° 4 200 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° 3 000 kg
Produktslag Lyftband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086274 2
EAN/GTIN 2050001858641
Tillverkarens nummer MC09002

Benämning

Utförande:

Extremt slitstark bandstropp (Euro-stropp EN 1492-1 enligt form B2). Med avsmalnande och förstärkta kranöglor i båda de lösa ändarna.

Användningsdata:

För stora delar. förenklar på- och avhängning av lasten.