Šoninė sienelė su tvirtinimo elementais, rinkinys 2500 mm

Prekės Nr.: 990105 2500
Rinkinio kaina 2 vnt. (99,50 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Aukštis 2 500 mm
Plotis 500 mm
Galima montuoti kaip tarpinę sienelę ne
tinka surenkamam stelažui su lentynomis taip
tinka lentynoms, kurių aukštis 2 500 mm
tinka stelažams, kurių gylis 500 mm
Paskirtis Sandėlio lentynos
Šoninės sienelės surinkimas dviejų dalių
Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
Susimontuoja pats klientas taip
Produkto rūšis Šoninė sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990105 2500
EAN / GTIN 4045197518149

Aprašymas

Modelis:

Su 9x9 mm kiaurymėmis, kurios išsidėsčiusios kas 37 mm, kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti. Rasite 95-ajame skyriuje. Šoninė sienelė susideda iš dviejų vienos virš kitos tvirtinamų perforuotos skardos sienelių. Tiekiama kartu su tvirtinimo elementais.

Paskirtis:

Skirta šoniniam uždengimui lentynos gale (negalima montuoti tarp dviejų lentynų). Surinkto stelažo sekcijos uždengimui kairėje ir dešinėje reikia užsisakyti 2 šonines sieneles.

Spalva:

Antracito pilkos spalvos RAL 7016 dengtas milteliniu būdu.