{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Altezza | 2.500 mm | |
Larghezza | 500 mm | |
Possibilità di montaggio come pannello divisore | no | |
Per scaffalature a innesto con ripiani | sì | |
Per scaffale di altezza | 2.500 mm | |
Per profondità scaffale | 500 mm | |
Campo d’impiego | Scaffale con ripiani | |
Struttura a pannelli divisori | due pezzi | |
Materiale di montaggio fornito in dotazione | sì | |
Montaggio a cura del cliente | si | |
Tipo di prodotto | Parete laterale |
Codice articolo | 990105 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197518149 |