easyPick ESD smulkių dalių dėžutė Aukštis 75 mm 4X6/1

Prekės Nr.: 972314 4X6/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
306 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Serija easyPick
Aukštis 75 mm
Plotis 100 mm
Gylis 150 mm
Plotis  G 4
Gylis  G 6
Skyrių skaičius dėžėje 1
Spalva juoda
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972314 4X6/1
EAN / GTIN 4067263037071

Aprašymas

Modelis:

Stabilios formos ESD smulkių dalių dėžutė easyPick iš elektrai laidaus plastiko.

Tinka:

Visuose stalčiuose, kurių priekinis aukštis 100 mm ir didesnis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Iš tos pačios serijos Peržiūrėti viską