easyPick ESD -pienosarasia Korkeus 75 mm, Leveys × syvyys G / tyyppi: 4X6/1

Tuote nro.: 972314 4X6/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
337 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys × syvyys G / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Sarja easyPick
Korkeus 75 mm
Leveys 100 mm
Syvyys 150 mm
Leveys G 4
Syvyys G 6
Lokeroiden määrä laatikossa 1
Väri musta
Tuotetyyppi Pienille osille tarkoitettu lokero

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972314 4X6/1
EAN / GTIN 4067263037071
Valmistajan numero 972314 4X6/1

Kuvaus

Malli:

Muotonsa säilyttävä ESD-pienosarasia easyPick sähköä johtavaa muovia.

Sopii:

Kaikissa vetolaatikoissa, joiden etulevyn korkeus 100 mm tai enemmän.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin