easyPick ESD-onderdelenbakken hoogte 75 mm, Breedte×diepte in G / type: 4X6/1

Artikelnummer: 972314 4X6/1
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
607 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte in G / type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Delivery

op aanvraag
Op voorraad
607 stuks direct leverbaar
Levertijd ca.1-2 werkdagen
Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Serie easyPick
Hoogte 75 mm
Breedte 100 mm
Diepte 150 mm
Breedte in G 4
Diepte in G 6
Aantal vakken in box 1
Kleur zwart
Producttype Onderdelenbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972314 4X6/1
EAN/GTIN 4067263037071
Nummer fabrikant 972314 4X6/1

Omschrijving

Uitvoering:

ESD-onderdelenbakken met stabiele vorm, easyPick gemaakt van elektrisch geleidende kunststof.

T.b.v.:

In alle lades met fronthoogte 100 mm en hoger.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen