easyPick ESD spremnik za male dijelove visina 75 mm, širina×dubina u G / tip: 4X6/1

Artikl br.: 972314 4X6/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
607 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina u G / tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Delivery

na zahtjev
Na zalihi
607 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Serija easyPick
Visina 75 mm
širina 100 mm
Dubina 150 mm
Širina u G 4
Dubina u G 6
Broj pretinaca u kutiji 1
Boja crni
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972314 4X6/1
EAN / GTIN 4067263037071
Broj proizvođača 972314 4X6/1

Opis

Izvedba:

Dimenzijski stabilni ESD spremnik za male dijelove easyPick napravljen od električno provodljive plastike.

Odgovara:

U svim ladicama s visinom fronte od 100 mm i više.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu