Gamykloje surinkta važiuoklė GridLine spintoms 20

Prekės Nr.: 958482 20
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Antdėklo aukštis 160 mm
Gylis 500 mm
Ratuko ⌀ stabilus ratukas 125 mm
Ratuko ⌀ valdomas ratukas 125 mm
maksimali keliamoji galia 200 kg
Produkto rūšis Mobilus modulis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 958482 20
EAN / GTIN 4062406301118

Aprašymas

Modelis:

GridLine dalis su ratukais su 2 cinkuoto lakštinio plieno skersiniais. Pilnas rinkinys su pritvirtintais ratukais ir 1 rinkiniu 2K-Haptoprene® stūmimo rankenų. Prisukti prie GridLine spintų ir įrankių spintų. Stumiama iš šono.
Gamykloje iškart užsakius surenkamos GridLine spintos ir važiuoklė.

Tinka:

Spintos Nr. 940001940123; Nr. 940801940863.

Tiekiama:

1 × skersinis su 2 reguliuojamais ratukais, 1 × skersinis su 2 stabiliais ratukais 1 × stūmimo rankenos rinkinys.

Dėmesio:

Dėl apvirtimo pavojaus atkreipkite dėmesį į maksimalų nurodytą aukštį važiuoklės montavimui.
Žinodami keliamąją galią, atkreipkite dėmesį ir į pačios spintos / įrankių spintos svorį.

Pastaba:

Važiuoklė tinka GridLine spintoms, maks. iki 1250 mm aukščio. Maksimali keliamoji galia 200 kg. Tinka tik GridLine spintoms be stalčių.