{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 25 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 000 kg | |
Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 500 mm | |
Naud. aukštis | 1 840 mm | |
Plotis G | 30 | |
Gylis G | 20 | |
Svoris | 104 kg | |
Produkto rūšis | Valymo priemonių spinta |
Produkto numeris | 987030 2000-2 | |
EAN / GTIN | 4062406588519 |