Plastikinis tepalo bakas 10L l

Prekės Nr.: 980060 10L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užpildymo kiekis 10 l
Aukštis 270 mm
Plotis 120 mm
Gylis 440 mm
Produkto rūšis Tepalo bakas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 980060 10L
EAN / GTIN 4045197438690
Gamintojo numeris 980060 10L

Aprašymas

Modelis:

Plastikinis tepalo bakas iš polietileno (PE-HD). Įpylimo anga su oro išleidimu ir nuimamu filtru, nuleidimo čiaupas. Bako sienelės permatomos, todėl galima stebėti užpildymo lygį. Skirta nerūgštinių skysčių, alyvos ir riebalų, kurie užsiliepsnoja didesnėje nei 55°C sandėliavimui ir sandėliavimui ne aukštesnėje nei 40°C aplinkos temperatūroje.